{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | SIMPLEX | |
Séria | mäkké kladivo SIMPLEX | |
Dĺžka hlavy s nástavcov | 110 mm | |
⌀ nárazových plôch vložiek | 40 mm | |
Dĺžka násady | 280 mm | |
Celková dĺžka | 330 mm | |
Hmotnosť | 0,75 kg | |
Materiál púzdra | oceľová liatina | |
Materiál vložky | mäkký kov, tvrdé | |
Materiál násady | Drevo | |
Farba | strieborná | |
Druh produktu | Kladivo |
Číslo položky | 753200 40G | |
EAN/GTIN | 4030618300281 | |
Číslo výrobcu | 3009.040 |