Pár rukavíc uvex phynomic pro 7

Č. pol.: 094295 7

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    6,90 € / pár
  • Od 10 pár
    5,75 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
179 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex phynomic
EN 388 2121X
Podkladový materiál Polyamid, elastan
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy 3/4 povrchová úprava
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Farba čierna / modrá
Veľkosť rukavíc 7
Hmotnosť 52 g
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094295 7
EAN/GTIN 4048612045206
Číslo výrobcu 6006207

Popis

Prevedenie:

uvex phynomic pro. Rukavice s jemným citom, odolné voči nečistotám, odpudzujúce vlhkosť s nitrilovým povlakom 3/4. Podkladový materiál sa skladá zo zmesi polyamidu/elastanu/bambusu a zaisťuje príjemný pocit pri nosení a veľmi dobrú absorpciu vody. Dobré uchopenie suchých aj mokrých predmetov.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.