{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | uvex phynomic | |
| Oznaka proizvajalca | uvex phynomic pro | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 2 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 1 | |
| Odpornost proti trganju | 2 | |
| Odpornost proti prebadanju | 1 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | X | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Material prevleke, 3/4-prevleka | Nitril | |
| Potrdilo o kakovosti | Oeko-Tex® Standard 100; proDERM® | |
| EN 388 koda | 2121X | |
| Barva | modra; črna | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Velikost rokavic | 7 | |
| Prilagodljivost | oprijeto | |
| Področje uporabe | preciznost; večnamensko | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Standard | EN 388; EN ISO 21420 | |
| Nosilni material | bambusova viskoza; elastan/Lycra®/Spandex; Poliamid | |
| Prevleka | 3/4-prevleka | |
| Podloženo | ne | |
| Lastnosti | odporno proti obrabi; oprijem v mokrem; oprijem v olju; prijazno za kožo alergikov; zračen | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Skupna masa | 52 g | |
| Vsebina | par |
| Številka izdelka | 094295 7 | |
| EAN/GTIN | 4048612045206 | |
| Številka proizvajalca | 6006207 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |