Záchytná vaňa na 200 l sudy lakovaná s mrežovým roštom 1X200

Č. pol.: 981285 1X200
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Hrúbka materiálu: 3
  • Voľba farieb: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Skladovanie: Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 3 mm
Voľba farieb RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladovanie Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené
Záchytný objem 203 l
Objem 200 l
Výška 460 mm
Šírka 800 mm
Hĺbka 800 mm
Skladovacia kapacita Sudy 200 litrov 1
Počet priehradiek 1
Plošné zaťaženie 1 000 kg/m2
Hmotnosť 57 kg
Druh produktu Záchytná vaňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 981285 1X200
EAN/GTIN 2050001937568

Popis

Prevedenie:

Z 3 mm oceľového plechu. Svetlá výška 100 mm.
S pozinkovaným mrežovým roštom.

Použitie:

Na bezpečné skladovanie a na plnenie 200 l sudov a malých zväzkov. Pre horľavé kvapaliny kategórie 1 – 3 GHS, ako aj kvapaliny nebezpečné pre vodu kategórie 1 – 4 GHS.

Norma:

Vyhlásenie o zhode (ÜHP) podľa zoznamu stavebných predpisov v súlade s usmernením StawaR (usmernenie pre oceľové zásobníky).

Lakování:

Štandardne svetlo modrá RAL 5012.

Poznámka:

Stojan na 200 l sudy nájdete pod číslom 981480 a č. 981490.