{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 3 mm | |
Voľba farieb | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Skladovanie | Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené | |
Záchytný objem | 216 l | |
Objem | 200 l | |
Výška | 285 mm | |
Šírka | 1 200 mm | |
Hĺbka | 1 200 mm | |
Skladovacia kapacita Sudy 200 litrov | 4 | |
Počet priehradiek | 4 | |
Plošné zaťaženie | 1 000 kg/m2 | |
Hmotnosť | 81 kg | |
Druh produktu | Záchytná vaňa |
Číslo položky | 981285 4X200 | |
EAN/GTIN | 2050001937599 |