Prihvatne posude za bačve od 200 l lakirane s rešetkom, broj bačvi×zapremnina bačve (l) / tip: 1X200

Artikl br.: 981285 1X200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj bačvi×zapremnina bačve (l) / tip Cijena uklj. PDV
  • Debljina materijala: 3
  • Odabir boje: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
  • Skladištenje: Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3; Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala; Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 3 mm
Odabir boje RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
Skladištenje Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3; Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala; Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš
Obujam prihvata 203 l
Sadržaj bačve 200 l
Visina 460 mm
širina 800 mm
Dubina 800 mm
Kapacitet skladištenja bačve 200 litara 1
Broj bačvi 1
Opterećenje površine 1.000 kg/m2
Težina 57 kg
Vrsta proizvoda Prihvatna posuda

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 981285 1X200
EAN / GTIN 2050001937568

Opis

Izvedba:

Od čeličnog lima debljine 3 mm. Visina podnožja 100 mm.
S pocinčanom rešetkom.

Upotreba:

Za sigurno skladištenje i punjenje bačvi od 200 l i opasnih tvari u malim spremnicima. Za zapaljive tekućine kategorije GHS 1 − 3 i tekućine opasne za vodeni okoliš kategorije GHS 1 − 4.

Standard:

Izjava o usklađenosti (ÜHP) sukladno listi izvedbenih propisa prema smjernici StawaR (smjernica za posude od čeličnog lima).

Lakiranje:

Standardne svjetloplave boje RAL 5012.

Napomena:

Stalak za bačvu za 200-litarske bačve možete pronaći pod br. 981480981490.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu