{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 3 mm | |
Materiál | pozinkované | |
Skladovanie | Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok zakázané; Skladovanie zápalných látok povolené | |
Záchytný objem | 60 l | |
Výška | 60 mm | |
Šírka | 1 850 mm | |
Hĺbka | 600 mm | |
Hmotnosť | 33 kg | |
Druh produktu | Vaňa na malé obaly |
Číslo položky | 981200 60 | |
EAN/GTIN | 4052462024007 |