{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 3 mm | |
Materiaali | Sinkityt | |
Säilytys | Vesivaaraluokkaan 1-3 kuuluvien aineiden varastointi; Syövyttävien aineiden varastointi sallittu; Syttyvien aineiden varastointi kielletty; Ympäristölle haitallisten aineiden varastointi | |
Keräystilavuus | 60 l | |
Korkeus | 60 mm | |
Leveys | 1 850 mm | |
Syvyys | 600 mm | |
Paino | 33 kg | |
Tuotetyyppi | Pienten tynnyreiden allas |
Tuotekoodi | 981200 60 | |
EAN / GTIN | 4052462024007 |