• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Tråg för småbehållare förzinkade 60

Art-nr: 981200 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

  • Materialtjocklek: 3
  • Material: förzinkade
  • Förvaring: Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 3 mm
Material förzinkade
Förvaring Förvaring vattenriskklass 1-3; Förvaring av frätande ämnen tillåten; Förvaring av antändbara ämnen förbjuden; Förvaring av miljöfarliga ämnen
uppsamlingsvolym 60 l
höjd 60 mm
Bredd 1 850 mm
Djup 600 mm
vikt 33 kg
Produktslag Tråg för småbehållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 981200 60
EAN/GTIN 4052462024007

Benämning

Utförande:

Av 3 mm förzinkad stålplåt.

Användningsdata:

För säker förvaring av mindre behållare. För antändbara vätskor i GHS-kategori 1 − 3 samt vattenskadande vätskor i GHS-kategori 1 − 4.

Norm:

Försäkran om överensstämmelse enligtStawaR-riktlinjerna (för ståltråg).
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
    uppsamlingsvolym / Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen