Plastový kanister na olej 25L

Č. pol.: 980060 25L
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Objem náplne 25 l
Výška 490 mm
Šírka 150 mm
Hĺbka 440 mm
Druh produktu Kanister na olej

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 980060 25L
EAN/GTIN 4045197438904
Číslo výrobcu 9800660 25L

Popis

Prevedenie:

Plastový kanister na olej z polyetylénu (PE-HD). Otvor na plnenie s vetraním a vyberateľným plniacim sitom, vypúšťacím kohútom. Viditeľný stav naplnenia transparentným materiálom. Vhodný na skladovanie kvapalín, olejov a tukov bez obsahu kyselín s bodom vzplanutia nad 55 °C a maximálnou teplotou okolia 40 °C.