{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał sita | z tworzywa sztucznego | |
| Rodzaj produktu | kanistry | |
| Pojemność | 25 l | |
| Wysokość całkowita | 490 mm | |
| Szerokość łącznie | 150 mm | |
| Głębokość całkowita | 440 mm | |
| Właściwości | Z kurkiem spustowym; z pokrywą; z sitem; Z uchwytem | |
| Materiał | polietylen (PE) | |
| Maks. temperatura zastosowania | 40 °C | |
| Możliwość użycia do | Oleje mineralne; olej; smary | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 980060 25L | |
| EAN / GTIN | 4045197438904 | |
| Numer producenta | 9800660 25L | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HUNI ITALIANA spa, Via Marconi 12, 24020 Colzate, Italia, www.huni.com |