Plastový kanystr na olej, Plnicí množství: 25Ll

Artiklové číslo: 980060 25L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Plnicí množství (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál síto plast
Druh produktu kanystr
Objem 25 l
Výška celková 490 mm
Šířka celkem 150 mm
Celková hloubka 440 mm
Vlastnosti S vypouštěcím kohoutem; s víkem; se sítem; S úchytem
Materiál polyetylen (PE)
Použití teploty max. 40 °C
Vhodné pro Minerální oleje; olej; tuky
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 980060 25L
EAN / GTIN 4045197438904
Číslo výrobce 9800660 25L
Výrobce/odpovědná osoba HUNI ITALIANA spa, Via Marconi 12, 24020 Colzate, Italia, www.huni.com

Popis

Provedení:

Plastový kanystr na olej z polyetylenu (PE-HD). Plnicí otvor s odvětráváním a vyjímatelným sítem, vypouštěcí kohout. Díky transparentnímu materiálu lze sledovat stav naplnění. Vhodný ke skladování kapalin neobsahujících kyseliny, olejů a maziv s bodem vzplanutí nad 55 °C a maximální teplotou okolí 40 °C.