Plastični kanisteri ulja 25L l

Artikl br.: 980060 25L
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
85 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Količina punjenja 25 l
Visina 490 mm
širina 150 mm
Dubina 440 mm
Vrsta proizvoda Kanistar s uljem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 980060 25L
EAN / GTIN 4045197438904
Broj proizvođača 9800660 25L

Opis

Izvedba:

Plastični kanistar ulja od polietilena (PE-HD). Otvor za punjenje s ventilacijom i uklonjivim sitom za punjenje, odvodnom slavinom. Vidljiva razina punjenja zahvaljujući prozirnom materijalu. Prikladno za skladištenje tekućina bez kiselina, ulja i masnoća s plamištem iznad 55 °C i maksimalnom temperaturom okoline od 40 °C.