Zadná stena 2000

Č. pol.: 935401 2000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
vhodné pre výšku stĺpového rámu 2 000 mm
Rozsah použitia regál so zásuvkami
Druh produktu Zadná stena

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 935401 2000
EAN/GTIN 4062406107796

Popis

Použitie:

Bezpodmienečne potrebný na stabilizáciu každého regálového poľa. Regály s hĺbkou 20 G a 24 G.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035, prášková povrchová úprava.