Ścianki tylne, Szuflada o szerokości 26G, pasuje do wysokości ramowej konstrukcji nośnej: 2000mm

Nr art.: 935401 2000
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasuje do wysokości ramowej konstrukcji nośnej (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL
RAL 7035
Część opisana
Ścianki tylne
Grubość materiału
1,2 mm
Powłoka
Lakierowane proszkowo
Odcień, Szare
Jasnoszary
Oznaczenie producenta
Rückwand, Schublade Breite 26G
Materiał
Z blachy stalowej
Kolor
Szare
Wysokość
2 000 mm
Z wycięciem
nie
Ze ścianką perforowaną
nie
Rodzaj produktu
Osłona

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935401 2000
EAN / GTIN 4062406107796
Numer producenta 935401 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Konieczne w każdym polu regału do usztywnienia. Do montażu w regałach o głębokości 20G i 24G.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Regały z szufladami do samodzielnego łączenia.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Zapewnić wystarczającą nośność podłoża.
  • Konieczne przygotowanie fundamentu / jastrychu przystosowanych do montażu.
  • Grubość posadzki betonowej powinna wynosić co najmniej 180 mm (min. 200 mm od krawędzi).
  • Wytrzymałość betonu co najmniej B25, grubość górnej warstwy 35 mm.
  • Wszystkie ramy stojaków regału zamocować przy użyciu dołączonych kotew posadzkowych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać regałów ani półek.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach.