{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 1,2 mm | |
| Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| prikladno za okvir stupova-visina | 2.000 mm | |
| Područje primjene | Regal s ladicama | |
| Vrsta proizvoda | Stražnja stijenka |
| Broj artikla | 935401 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406107796 | |
| Broj proizvođača | 935401 2000 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |