Paroi arrière 2000 mm

Réf.: 935401 2000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Pour hauteur d'échelle 2 000 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Paroi arrière

Numéros d’identification et classifications

Référence article 935401 2000
EAN / GTIN 4062406107796

Description

Utilisation:

Absolument nécessaires par rayonnage pour la stabilisation. Pour montage dans les rayonnages de profondeur 20G et 24G.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.