{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Nosnosť police/maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (na kov) | 200 kg | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Šírka | 703 mm | |
Hĺbka | 675 mm | |
Šírka v G | 26 | |
Hĺbka v G | 24 | |
Výška vpredu | 100 mm | |
Rozsah použitia | regál so zásuvkami | |
Polica Prevedenie | pevne namontovaná polica; rovná polica | |
Druh produktu | Polica |
Číslo položky | 935130 100 | |
EAN/GTIN | 4062406111366 |