{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materialetykkelse | 1,2 mm | |
Hylde, bæreevne / maks. fladefordelt hyldebelastning (på metal) | 200 kg | |
Farveudvalg | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bredde | 703 mm | |
Dybde | 675 mm | |
Bredde i G | 26 | |
Dybde i G | 24 | |
Fronthøjde | 100 mm | |
Brugsområde | Skuffereol | |
Hylde, udførelse | fast monteret hylde; lige hylde | |
Produkttype | Hylde |
Artikelnummer | 935130 100 | |
EAN/GTIN | 4062406111366 |