Legbord 100 mm

Artikelnummer: 935130 100
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 200
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 200 kg
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breedte 703 mm
Diepte 675 mm
Breedte in G 26
Diepte in G 24
Fronthoogte 100 mm
Toepassingsgebied Ladenstelling
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord
Producttype Legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935130 100
EAN/GTIN 4062406111366

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal met dwarsschoren aan de onderzijde.
Altijd nodig wanneer vleugeldeuren/schuifdeuren in combinatie met lades worden gemonteerd. Dit is nodig omdat 50 mm onder en boven noodzakelijk is als aanslag voor de vleugeldeur-/schuifdeurvoorbouw. Belastbaarheid 200 kg.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.

Tip:

  • Het legbord dient ook als slotbodem in combinatie met centrale vergrendelingen nr. 935590, 935595. Het wordt bij de constructie voorbereid voor de montage van stiftcilindersloten in de plaat.
  • 25 mm hoge legborden kunnen niet met tussen- en eindprofielen worden gecombineerd.