• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ripiano, Altezza frontalino: 100mm

Codice art.: 935130 100
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalino (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo): 200
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata ripiano / carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su metallo) 200 kg
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Larghezza 703 mm
Profondità 675 mm
Larghezza in G 26
Profondità in G 24
Altezza frontalino 100 mm
Campo d’impiego Scaffale a cassetti
Esecuzione ripiano Ripiano fissato; Ripiano diritto
Tipo di prodotto Ripiano

Identificazione e classificazione

Codice articolo 935130 100
EAN / GTIN 4062406111366
Codice del produttore 935130 100
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera con trasversa sul lato inferiore.
Sempre necessari in tutti i casi di montaggio di sportelli a battente/porte scorrevoli in abbinamento a cassetti. Necessari in caso di battuta di 50 mm al di sopra e al di sotto per il montaggio degli sportelli a battente/porte scorrevoli. Portata 200 kg.

Verniciatura:

Termoverniciati in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

  • Il ripiano funge anche da ripiano di blocco in abbinamento alle chiusure centralizzate n. art. 935590, 935595. Può essere dotato in loco di serrature a cilindro.
  • I ripiani alti 25 mm non possono essere combinati con i tegolini centrali e laterali.