Prevedenie:
Dvere s nárazníkovým dorazom. Korpus má šikmú strechu, plastový klzák v skupine základne, ako aj odoberateľná clona podstavca na prednej strane. Polica s 2 háčikmi na šaty v 1 oddieli. Mimoriadna konštrukcia umožňuje aj napriek šírke oddielu 300 mm upnutie celotvárových prilieb (zapísané vlastnícke práva).
S vysoko kvalitným cylindrickým zámkom v posuvnej rukoväti.
Norma:
DIN 4547
Lakování:
Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, dvere v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava.
Poznámka:
- Skrine sa dodávajú kompletne zmontované.
- Visacie zámky pre otočný zámok pozri v katalógu vo zväzku 2 Ručné a meracie nástroje č. 085822 − 085890, ako aj visací zámok DOM č. 085812; 085814. Č. 085816 veľ. 45.
- Vhodné pre zamykacie zariadenia.
Podľa TÜV GS certifikácia sú všetky skrinky bezpodmienečne zabezpečené proti preklopeniu.