Art.-nr.: 949050

Garderobeskab med stiftcylinderlås

Mærke: GARANT
Døråbningsvinkel 225
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cylinderlås Modulær låseindsats

Alle produktinformationer:

Garderobeskab med stiftcylinderlås

på forespørgsel
Kan leveres med det samme.
1 styk på lager
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
DKK 2.878,64
plus moms plus fragt
Favoritliste Del produkt
Tuev Logo

Produktbeskrivelse

Udførelse:

Låger med dæmpet anslag. Korpus har et skråt tag. Kunststofglider i bundmodulet samt en aftagelig sokkelblænde på forsiden. En hylde med 2 klædebøjler pr. inddeling. Den særlige konstruktion gør det trods en inddelingsbredde på 300 mm muligt at opbevare integralhjelme (patentanmeldt).
Med stiftcylinderslås i høj kvalitet i skydegrebet.

Norm:

DIN 4547

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

  • Skabene leveres komplet monterede.
  • Hængelåse til drejelåserigel, se katalog bind 2 Hånd- og måleværktøj nr. 085822−085875, samt DOM-hængelås nr. 085812; 085814. Str. 085816 str. 45.
  • Egnet til låseanlæg.

I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.

Tekniske data

Materialetykkelse
0,8 mm
Døråbningsvinkel
225 grader
Cylinderlås
Modulær låseindsats
Farveudvalg
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produkttype
Garderobeskab

Del dette produkt

eller kopier dette link

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven