Garderobekast met stiftcilinderslot

Artikelnummer: 949050
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
31 stuks direct leverbaar
  • Deuropeningshoek: 225
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

deuren met rubber aanslag. De romp heeft een schuin dak, kunststof glijders aan de onderzijde en een afneembare sokkelplint aan de voorzijde. Eén legbord met 2 kledinghaken per compartiment. Door de speciale constructie is de kast ondanks de compartimentbreedte van 300 mm geschikt voor het opbergen van integraalhelmen (octrooi aangevraagd).
Met hoogwaardig stiftcilinderslot in de schuifgreep.

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

  • Levering van de kasten volledig gemonteerd.
  • Voor hangsloten voor spanjoletsluiting zie catalogus band 2 Hand- en meetgereedschap nr. 085822085890, alsmede DOM-hangslot nr. 085812; 085814. Nr. 085816 gr. 45.
  • Geschikt voor sleutelsystemen.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.