Malli:
Ovissa vaimennetut vastinkappaleet. Rungossa on viisto kattolevy, muoviset suojapalat pohjassa sekä irrotettava jalustan peitelevy kaapin etupuolella. Lokeroalusta, osastoissa 2 vaatekoukkua. Erityinen rakenne mahdollistaa kypärien säilyttämisen, vaikka osaston leveys on vain 300 mm (suojaoikeuksia haettu).
Laadukas nastasylinterilukko työntökahvassa.
Standardi:
DIN 4547
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.
Ohje:
- Kaapit toimitetaan valmiiksi koottuina.
- Kääntösalpalukon riippulukot, katso luettelon nide 2 Käsi- ja mittatyökalut nro 085822−085890, sekä DOM-riippulukko nro 085812; 085814. Nro 085816 koko 45.
- Sopii lukitusjärjestelmiin.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.