Kivitel:
Ajtók csillapító ütközőkkel. A ház ferde tetővel rendelkezik, műanyag lábak a fenéklemezben, levehető lábazat takaró az elülső oldalon. Egy polc rekeszenként 2-2 ruhaakasztóval. A különleges konstrukció a 300 mm rekeszszélesség ellenére is lehetővé teszi sisakok tárolását (szabadalmaztatott).
Kiváló minőségű hengerzár a tolózárban.
Szabvány:
DIN 4547
Szín:
Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.
Figyelem:
- A szekrények szállítása teljesen összeszerelve történik.
- Forgóreteszes zárakhoz való lakatokat lásd a katalógus 2., Kéziszerszámok és mérőeszközök kötetében a 085822−085890 sz., valamint DOM lakatokat a 085812; 085814 sz. alatt. 085816 sz. 45 méret.
- Zárberendezésekhez alkalmas.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.