Rohová pracovná doska z krížom lepeného bambusu 750

Č. pol.: 926302 750
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka platne 50 mm
vhodné pre pripojenie hĺbky dosky 750 mm
Materiál pracovná doska bambusové lamely krížovo zlepené
Pracovná doska Povrch brúsený, naolejovaný bez zvyškov
Rohový sklon 45°
Druh produktu Doska pracovného stola

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 926302 750
EAN/GTIN 4062406107123

Popis

Prevedenie:

Velkost 1 000 × 1 000 × 50 mm so skosením 45°, s výstupom do hlbky dosky 750 mm.

Vhodné pro:

Podnož č. 927000927042; č. 927062927068.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely