{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Konštrukčné prevedenie | Uholníková konštrukcia | |
Pracovný stôl výška | 850 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 100 kg | |
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) | 1 500 kg | |
Hrúbka platne | 50 mm | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 90 % | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
Séria | pracovný stôl KOMPAKT | |
Výška | 850 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 900 mm | |
Hĺbka pracovnej dosky | 700 mm | |
Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm | |
Podkladová konštrukcia Šírka | 1 800 mm | |
Podkladová konštrukcia Hĺbka | 600 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 490 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 520 mm | |
Počet zásuviek | 6 | |
Materiál pracovná doska | bukový multiplex | |
Pracovná doska Povrch | s bezfarebným lakom | |
každá zásuvka sa zatvára jednotlivo | Áno | |
Radový pracovný stôl | áno – pravá cast stola | |
Hmotnosť | 167 kg | |
Druh produktu | Pracovný stôl |
Číslo položky | 931900 1900R | |
EAN/GTIN | 4045197170965 |