Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Etabli avec 6 tiroirs, partie centrale ouverte, Long. plan de travail: 1900Rmm

Réf.: 931900 1900R

Sélectionnez la variante et la quantité

Long. plan de travail (mm) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 931900 1900R
EAN / GTIN 4045197170965
Réf. fabricant 931900 1900R
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Plan de travail 50 mm d’épaisseur, robuste en bois de hêtre multiplis, vernis incolore UV.
  • Bâti−Construction en tôle d’acier / cornière soudée, très stable.
  • Tiroirs en tôle d’acier avec barre-poignée en aluminium et porte-étiquettes, extensibles jusqu’à 90 %.
  • Serrures à cylindre avec 2 clés chacune, fermeture identique sur chaque établi.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche): 160; 160; 220 mm
Hauteur frontale des tiroirs (droite): 160; 160; 220 mm

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035, tiroirs et portes bleu signal RAL 5005, revêtement par poudre.