Zámkové puzdro 225-010-7 bez nástrčnej vložky

Č. pol.: 914203
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
335 kus/y s okamžitým dodaním
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
Uzatvorenie Druh puzdro na cylindrický zámok
pre prevádzkové zariadenie od roku výroby polovica r. 2000
Materiál objímka Mosadz
Uzamykací jazyk Šírka 15,5 mm
Uzamykací jazyk Dĺžka 39 mm
Uzamykací jazyk Tvar rovný
Dráha uzatváracích pák 90 Stupeň
Možná priama zásuvná montáž zásuvných vložiek Áno
Vyhĺbenie pre tvar cylindrickej vložky zámku áno
Možná výmena zásuvných vložiek áno
Inštalácia HO-uzamykacích zariadení Možná zásuvná vložka Áno
Dodanie bez zásuvných vložiek Áno
Druh produktu Zámkové puzdro

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 914203
EAN/GTIN 2050000977626
Číslo výrobcu 501235 637790 0001
Výrobca/zodpovedná osoba DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 BRÜHL, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Popis

Prevedenie:

Uzamykací jazyk dlhý 39 mm, široký 15,5 mm, dráha uzatváracích pák 90°.

Vhodné pro:

Všetky zásuvky pracovných stolov KOMPAKT č. 930950931900, zásuvka podstavca č. 933720 (dostupná aj v pracovných stoloch č. 933422; 933427). Vyrobené od polovice roka 2000. Dvere s ľavým dorazom pre šatníkové skrine č. 958710958730, ako aj pre zásuvku a teleso monitora počítačových skríň č. 951100951635 od roku výroby v polovici roku 2000 do polovice roku 2008; puzdro pre skriňu monitora TFT na požiadanie. Od augusta 2006 aj v dlhej zásuvke pracovných stolov č. 932600.

Rozsah dodávky:

Zámkové puzdro kompletne s uzamykacím jazykom vrátane upevňovacej matice.