{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Prevedenie konštrukcie | Uholníková konštrukcia | |
Výška pracovného stola | 850 mm | |
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 100 kg | |
Nosnosť pracovného stola – maximálne zaťaženie police rozloženej na plochu (na dreve) | 1 500 kg | |
Hrúbka dosky | 50 mm | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 90 % | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výber farby | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
Series (Séria) | pracovný stôl KOMPAKT | |
Výška | 850 mm | |
Dĺžka pracovnej dosky | 1 800 mm | |
Hĺbka dosky | 700 mm | |
Hrúbka dosky | 50 mm | |
Šírka vedľajšieho rámu | 1 800 mm | |
Hĺbka podštruktúry | 600 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka | 490 mm | |
Zásuvky užitočná hĺbka | 520 mm | |
Výška dverí (vpravo) | 380 mm | |
Počet zásuviek | 4 | |
Materiál pracovnej dosky | bukový multiplex | |
Povrchová pracovná doska | s bezfarebným lakom | |
Každú zásuvku je možné zatvoriť individuálne | Áno | |
Riadkový pracovný stôl | áno – stredná cast stola | |
Hmotnosť | 150 kg | |
Typ výrobku | Pracovný stôl |
Číslo položky | 931800 1800M | |
EAN/GTIN | 4045197170804 | |
Číslo výrobcu | 931800 1800M |