Pracovný stôl, vľavo 3 zásuvky, vpravo 1 zásuvka a 1 dvierka, stredná časť otvorená 1900R

Č. pol.: 931800 1900R
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Konštrukčné prevedenie: Uholníková konštrukcia
  • Pracovný stôl výška: 850
  • Zásuvka/výsuvná polica nosnosť: 100
  • Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo): 1 500
  • Hrúbka platne: 50

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Konštrukčné prevedenie Uholníková konštrukcia
Pracovný stôl výška 850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť 100 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo) 1 500 kg
Hrúbka platne 50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) 90 %
Cylindrický zámok modulárna zásuvka
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bezpečnostný certifikát GS TÜV Süd
Séria pracovný stôl KOMPAKT
Výška 850 mm
Dĺžka pracovnej dosky 1 900 mm
Hĺbka pracovnej dosky 700 mm
Hrúbka pracovnej dosky 50 mm
Podkladová konštrukcia Šírka 1 800 mm
Podkladová konštrukcia Hĺbka 600 mm
Zásuvky Úžitková šírka 490 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka 520 mm
Výška dverí (vpravo) 380 mm
Počet zásuviek 4
Materiál pracovná doska bukový multiplex
Pracovná doska Povrch s bezfarebným lakom
každá zásuvka sa zatvára jednotlivo Áno
Radový pracovný stôl áno – pravá cast stola
Hmotnosť 153 kg
Druh produktu Pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 931800 1900R
EAN/GTIN 4045197170828

Popis

Prevedenie:

  • Pracovná doska s hrúbkou 50 mm, odolná proti skrúteniu, z bukového multiplexu, s bezfarebným lakom odolným proti UV žiareniu.
  • Podstavec – zváraný železný uholník/konštrukcia z oceľového plechu, enormne stabilný.
  • Zásuvky z oceľového plechu s hliníkovým držadlom a popisovacími štítkami. Možnosť vysúvania do 90 %
  • Dvere z oceľového plechu.
  • Kolíkové cylindrické zámky s 2 kľúčmi, každý s rovnakým kľúčom na pracovný stôl.

Osazení:

Výška cela zásuviek (vlavo): 160; 160; 220 mm
Výška cela zásuviek (vpravo): 160 mm
Výška dverí (vpravo): 380 mm

Lakování:

Korpus svetlosivý RAL 7035, zásuvky a dvere, signálna modrá RAL 5005 práškovo nanášaná.

Poznámka:

  • Príslušenstvo a deliaci materiál pozri č. 960030960180.
  • Organizačný systém Aqurado pozri č. 960900961290.
  • Tvar E, pozri č. 962610−962735.

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Dĺžka dosky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka