{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1 mm | |
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Uhol otvárania dvier | 180 Stupeň | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška | 600 mm | |
Šírka | 400 mm | |
Hĺbka | 650 mm | |
Úžitková výška | 525 mm | |
Úžitková šírka | 350 mm | |
Výška dvier | 525 mm | |
Úžitková výška dvier | 525 mm | |
Doraz dvier | lavé | |
Počet zásuviek | 0 | |
Počet dvier | 1 | |
Hmotnosť | 21,4 kg | |
Druh produktu | Korpus pracovného stolu |
Číslo položky | 927312 600 | |
EAN/GTIN | 4062406272463 |