{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grubość materiału | 1 mm | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary; Szary antracytowy | |
| Część opisana | Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfront | |
| Materiał | Z blachy stalowej | |
| Kolor | szare; szare | |
| Wybór kolorów | Farby GARANT | |
| Z drzwiami | Tak | |
| Całkowita liczba drzwi | 1 szt. | |
| Konstrukcja drzwi | drzwi skrzydłowe/drzwi obrotowe | |
| Przylga drzwiowa | strona lewa | |
| Kąt otwarcia drzwi | 180 stopni | |
| Wysokość drzwi | 525 mm | |
| Wysokość, na jaką można sięgnąć do korpusu po otwarciu drzwi | 525 mm | |
| Fronty drzwi | zamknięte | |
| Kształt klamki | Uchwyt listwowy okrągły | |
| Z polem do opisywania | Tak | |
| Z szufladami | Nie | |
| Wentylacja szafki | Nie | |
| Typ zamka | Zamek patentowy | |
| Szerokość użytkowa korpusu | 350 mm | |
| Głębokość użytkowa korpusu | 650 mm | |
| Wysokość użytkowa korpusu | 525 mm | |
| Nośność | 75 kg | |
| Część opisana | Schubladen/Auszugboden | |
| Rodzaj produktu | Szafa podstawowa | |
| Pozycja montażowa | Element do mocowania w ścianie | |
| Masa | 21,4 kg | |
| Opcje ustawienia i montażu | Element wbudowany, z regulacją | |
| Zakres zastosowania | Warsztat | |
| Konfiguracja | Bez konfiguracji | |
| Szerokość całkowita | 400 mm | |
| Głębokość całkowita | 650 mm | |
| Wys. całkowita | 600 mm | |
| Szerokość korpusu | 400 mm | |
| Głębokość korpusu | 650 mm | |
| Wysokość korpusu | 600 mm |
| Numer artykułu | 927312 600 | |
| EAN / GTIN | 4062406272463 | |
| Numer producenta | 927312 600 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |