Bâti 16G avec porte à charnière à gauche, Hauteur / Nombre de tiroirs: 600

Réf.: 927312 600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 3,85 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur / Nombre de tiroirs Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur RAL RAL 7035; RAL 7016
Epaisseur du matériau 1 mm
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair; Gris anthracite
Pièce décrite Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus; Schubladenfront
Matériau tôles d’acier
Couleur gris; gris
Couleurs disponibles couleurs GARANT
Avec porte oui
Nombre total de portes 1 pc.
Type de porte porte battante/Porte pivotante
Sens d’ouverture de la porte gauche
Angle d’ouverture de porte 180 degré
Hauteur porte 525 mm
Hauteur d’insertion porte 525 mm
Façades des portes fermeture
Forme de poignée de porte barre-poignée ronde
Avec zone d’inscription oui
Avec tiroirs non
Ventilation d’armoire non
Type de serrure serrure à cylindre
Largeur utile caisson 350 mm
Profondeur utile caisson 650 mm
Hauteur utile caisson 525 mm
Charge admissible 75 kg
Pièce décrite Schubladen/Auszugboden
Type de produit armoire de base
Position de montage fixation murale
Poids 21,4 kg
Situation d’installation et de montage elément encastré variable
Domaine d’utilisation atelier
Configuration absence de configuration
Largeur totale 400 mm
Profondeur totale 650 mm
Hauteur totale 600 mm
Largeur caisson 400 mm
Profondeur caisson 650 mm
Hauteur caisson 600 mm

Identification et classification

Référence article 927312 600
EAN / GTIN 4062406272463
Réf. fabricant 927312 600
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. Tiroirs à extension totale avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Verrouillage central par serrure à cylindre.
Porte avec charnière à gauche.

Placement:

Hauteur de porte mm: 525
Nombre de tablettes réglables en hauteur: 1

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.

Remarque(s):

Réf. 600 et 700 uniquement pour établis Ready-to-go.

Warning:

Utilisation normale
  • Réf. 200 à 500 et 800 à 900 pour montage sur un établi GridLine Vario.
  • Réf. 600 et 700 pour montage sur un établi GridLine Ready-to-go.
  • Jusqu’à la réf. 500 incluse, monter en association avec un piètement.
  • A partir de la réf. 800, le bâti remplace le piètement. Choisir une hauteur correspondant au bâti ou au piètement opposé.
  • Respecter les charges admissibles maximales.
  • Tiroirs pour le rangement d’outils.
  • Tablette pour le rangement de pièces et d’outils.
  • Monter uniquement sur les trous correspondants.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Les bâtis au sol ne sont pas combinables avec une paroi latérale ni avec un rail d’alimentation à l’arrière.