{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Easyfix | |
Vzdialenosť medzi zábermi (od stredu k stredu) | 21 mm | |
Cez otvor⌀ | 6 mm | |
Krok vŕtanie⌀ kvartu (max. Rukoväť⌀) | 18 | |
Počet záberov | 3 | |
Pre veľkosť skrutkovačov | 0 − 1 | |
Materiál základovej dosky | Plast | |
Háčiky na materiál | Plast | |
Typ základnej dosky | dvojitý | |
Typ výrobku | Násady skrutkovačov |
Číslo položky | 955670 3 | |
EAN/GTIN | 4062406197513 | |
Číslo výrobcu | 955670 3 |