{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Lipimo įrangos keliamoji galia | 150 kg | |
Platformos aukštis be turėklų | 2,34 m | |
Platformos plotis | 400 mm | |
Platformos gylis | 400 mm | |
Pagrindo plotis | 0,8 m | |
Pagrindo gylis | 1,93 m | |
Skersinio/pakopos gylis | 80 mm | |
Yra padėkliukas | taip | |
Pakopų skaičius su platforma | 9 | |
Turėklai | 2 | |
Juostelė ties keliais | ne | |
Apsauga nuo išsiskėtimo | iš abiejų pusių standi jungtis | |
Prieinamumas | vienpusis | |
Svoris | 20,4 kg | |
Norma | EN 131 | |
two hands free principas | taip | |
Saugus žingsnis | taip | |
Produkto rūšis | Platforminės kopėčios |
Produkto numeris | 966275 9 | |
EAN / GTIN | 4003866416790 | |
Gamintojo numeris | 41679 |