Plechová prepážka 149

Č. pol.: 960550 149
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 886 kus/y s okamžitým dodaním
  • vhodné prevádzkové zariadenie: Skriňa na náradie; Skriňa s policami

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

vhodné prevádzkové zariadenie Skriňa na náradie; Skriňa s policami
Výška 50 mm
Šírka 149 mm
Šírka v E 9 E
Jednotka členenia 1 E = 17 mm
zahnutý upínač na držiak na etikety Áno
vhodné pre výšku čela zásuvky 75 mm
Materiál Hliník
Fixácia na dno police so skrutkami č. 960530
Druh produktu Deliaca stena do zásuvky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 960550 149
EAN/GTIN 4045197333612

Popis

Prevedenie:

Hliník

Použitie:

Na ďalšie rozdelenie v spojení s deliacimi priečinkami s drážkami č. 960490960520.

Poznámka:

Sortiment deliacich priečok/deliacich plechov pozri č. 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka