{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
vhodné prevádzkové zariadenie | Skriňa na náradie; Skriňa s policami | |
Výška | 50 mm | |
Šírka | 166 mm | |
Šírka v E | 10 E | |
Jednotka členenia | 1 E = 17 mm | |
zahnutý upínač na držiak na etikety | Áno | |
vhodné pre výšku čela zásuvky | 75 mm | |
Materiál | Hliník | |
Fixácia na dno police | so skrutkami č. 960530 | |
Druh produktu | Deliaca stena do zásuvky |
Číslo položky | 960550 166 | |
EAN/GTIN | 4045197333629 |