{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
soveltuu työpistevarustelulle | Työkalukaappi; Hyllytasokaappi | |
Korkeus | 50 mm | |
Leveys | 149 mm | |
Leveys E | 9 E | |
Jakoyksikkö | 1 E = 17 mm | |
taitettu kiinnike etiketinpitimille | kyllä | |
Sopii laatikoille, joiden etukorkeus on | 75 mm | |
Materiaali | alumiini | |
Kiinnitys vetolaatikon pohjaan | ruuveilla nro 960530 | |
Tuotetyyppi | Vetolaatikon välilevy |
Tuotekoodi | 960550 149 | |
EAN / GTIN | 4045197333612 |