Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schlitztrennwand- / Trennblech-Sortiment (für 1 Schublade 27×36 E) für Schubladen-Fronthöhe, 250 mm, Anzahl der Teile: 2+4

Artikel-Nr.: 960240 2+4

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Teile Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
Anzahl Schlitztrennwände 2
Anzahl Trennbleche 4
passend für Schubladen Fronthöhe 250 mm
passend für Schubladen Breite in E 27E; 36E
passend für Schubladen Tiefe in E 36E; 27E
passend für Schubladen Nutzbreite 459 mm
passend für Schubladen Nutztiefe 612 mm
Produktart Schubladen-Trennwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960240 2+4
EAN / GTIN 4045197344908
Herstellernummer 960240 2+4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Schlitztrennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen.
Zur Beschriftung können jeweils Etikettenhalter (Nr. 960665) bzw. Barcode-Träger (Nr. 960660) aufgesteckt werden.

Verwendung:

Zur Lagerung von Werkzeugen, Geräten, Kleinteilen usw.

Passend für:

Schubladen der Größe 27×36 E sowie 36×27 E. Ein Sortiment füllt eine Schublade mit Nutzfläche 459×612 mm vollständig.

Inhalt:

Schlitztrennwand Nr. 960500: 2 St.
Trennblech Nr. 960550960590: 4 St. Gr. 149