Ochranná rohož proti plameni, 330 x 500 mm

Č. pol.: 56015470
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Rohož na pracovisko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 56015470
EAN/GTIN 4022668154709
Číslo výrobcu 56015470
Číslo L L60010 7019

Popis

Popis:

  • Ideální pro svařování, pájení a úhlové brusky
  • Vysoká odolnost vůči teplotám
  • Tepelně izolační
  • Nehořlavé
  • Skládací, několik vrstev zvyšuje izolační efekt!
  • Výměna nutná po vytvoření otvoru (i malých otvorů) při dlouhodobém používání

Charakteristika:

  • max. teplota: max. 1000 °
  • Verze: bez azbestu a keramických vláken
  • Barva: Plochá barva
  • Výška mm (h): 12 mm
  • Délka [mm): 400 mm
  • Hmotnost: 341 g
  • Šířka mm (b): 150 mm