Tapis ignifuge, 330 x 500 mm

Réf.: 56015470
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
Type de produit Tapis de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56015470
EAN / GTIN 4022668154709
Réf. fabricant 56015470
Article hors catalogue L60010 7019

Description

Description:

  • Idéal pour le soudage, le brasage et les meuleuses d'angle
  • Résistant aux hautes températures
  • Isolation thermique
  • Ininflammable
  • Pliable, plusieurs couches augmentent l'effet d'isolation!
  • Remplacement nécessaire après la formation de trous (même petits trous) pendant une longue utilisation

Caractéristique(s):

  • température max.: max. 1000 °
  • Version: sans amiante ni fibres céramiques
  • Couleur: couleur plate
  • Hauteur mm (h): 12 mm
  • Longueur mm (L): 400 mm
  • Poids: 341 g
  • Largeur mm (b): 150 mm