Covor de protecție împotriva flăcărilor L.400mm L.150mm max. 1000°

Cod articol.: 56015470
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Culoarea galben
Lungime 40 cm
Lăţime 150 mm
Înălţime 12 mm
Greutate 0,341 kg
Caracteristici Greu inflamabil
Tip produs Covor pentru staţia de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 56015470
EAN / GTIN 4022668154709
Număr producător 56015470
L-Număr L60010 7019
Producător/responsabil STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descriere

Descriere:

  • Meșteșugul autentic nu lasă nimic la voia întâmplării - simbioza perfectă dintre abilitățile profesionale și instrumentele excelente generează rezultate inspirate. ALARM s-a angajat să respecte acest principiu încă din 1867.
Caracteristici:
  • Ideal pentru lucrări de sudură și lipire și la utilizarea polizoarelor unghiulare
  • Rezistent la temperaturi ridicate
  • Izolație termică
  • Neinflamabil
  • Pliabil, mai multe straturi cresc efectul izolator!
  • Înlocuirea este necesară în cazul apariției de gropi (chiar și găuri mici) după o utilizare prelungită

Caracteristică:

  • temperatura max.: max. 1000 °
  • Execuție: fără azbest și fibre ceramice
  • Culoarea: culori de in
  • Înălțime mm (h): 12 mm
  • Lungime mm (L): 400 mm
  • Greutate: 341g
  • Lățime mm (b): 150 mm