• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Montážní sada JLS3 H500 mm

Č. pol.: JLS3-TUBESUP50
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu mobilný pracovný stôl

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky JLS3-TUBESUP50
EAN/GTIN 3662424171802
Číslo výrobcu JLS3-TUBESUP50

Popis

Popis:

  • Inovace od společnosti FACOM: už nepotřebujete žádné stěny!
  • Díky exkluzivní samonosné konstrukci se jednotky montují nezávisle na stěnách.
  • Montáž je rychlá a snadná: 1 - Umístěte základní jednotky
  • 2 - Sestavte trubky
  • 3 - Připevněte horní díly

Charakteristika:

  • Profil: 42 x 28 mm
  • Celkové rozměry: 700 x 200 x 50 mm
  • Hmotnost: 3,5 kg