JLS3 set di montaggio H500 mm

Codice art.: JLS3-TUBESUP50
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
Rivestimento Es. termoverniciata; verniciato
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Serie JLS3
Denominazione originale prodotto KIT-TUBESUP; Montageset H500 mm
Materiale Lamiera di acciaio
Colore grigio
Tipo di prodotto banco da lavoro
Larghezza complessiva 700 mm
Profondità complessiva 200 mm
Peso 3,5 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo JLS3-TUBESUP50
EAN / GTIN 3662424171802
Codice del produttore JLS3-TUBESUP50
Numero-L L60130 106296
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Un'innovazione FACOM: non servono più pareti!
  • Grazie all'esclusiva struttura autoportante, le unità si assemblano indipendentemente dalle pareti.
  • Il montaggio è semplice e veloce: 1 - Posizionare le basi
  • 2 - Assemblare i tubi
  • 3 - Fissare i pezzi superiori

Proprietà:

  • Profilo: 42 x 28 mm
  • Dimensioni complessive: 700 x 200 x 50 mm
  • Peso: 3,5 kg