{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Prevleka | lackiert; prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Serija | JLS3 | |
| Oznaka proizvajalca | KIT-TUBESUP; Montageset H500 mm | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | sive | |
| Vrsta izdelka | delovna miza | |
| Celotna širina | 700 mm | |
| Celotna globina | 200 mm | |
| Masa | 3,5 kg |
| Številka izdelka | JLS3-TUBESUP50 | |
| EAN/GTIN | 3662424171802 | |
| Številka proizvajalca | JLS3-TUBESUP50 | |
| L-število | L60130 106296 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |