Mobilné plošinové schodisko, prístupné z jednej strany 5

Č. pol.: 966220 5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

  • Stúpacia technika Nosnosť: 150

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Stúpacia technika Nosnosť 150 kg
Výška platformy bez zábradlia 1,2 m
Šírka platformy 600 mm
Hĺbka platformy 800 mm
Šírka ložnej plochy 0,87 m
Hĺbka ložnej plochy 1,63 m
Hĺbka priečky/schodu 200 mm
Sklon schodíka 60 Stupeň
Počet riadiacich koliesok so zaisťovačom 2
Počet riadiacich koliesok bez zaisťovača 2
⌀ riadiacich koliesok 125 mm
Počet schodíkov vrátane platformy 5
so zábradlím platformy Áno
Schod Prevedenie Stupeň
Kolenná lišta Áno
Prístup jednostranná
Hmotnosť 35 kg
Norma DIN EN 131-7
Princíp Two-hands-free Áno
Druh produktu Podestové schodíky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 966220 5
EAN/GTIN 4003866419739
Číslo výrobcu 41973

Popis

Prevedenie:

Pohodlné oporné schodíky s 200 mm hlbokými stupienkami (sklon schodíkov 60°). Priestorná plošina (600 x 800 mm) so zábradlím platformy (1,00 m vysoké) a pätkovými, ako aj kĺbovými lištami. Štyri odpružené otočné kolieska ⌀ 125 mm (z toho 2 s nastavovačmi).

Norma:

DIN EN 131-7

Poznámka:

  • Držadlo nie je súčasťou dodávky. Prosím, objednávajte dodatočne pod č. 966225.
  • Zásielka montážnych komponentov v rozloženom stave. Dodanie bez montáže.