Plataforma de escalera, capacidad de carga 150 kg, escalera de tarima de ascenso unilateral, número posible de escaleras 3 – 7

Número de artículo: 966220 5
Descuento
1.406,16 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños, incluida plataforma Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Inclinación 60 grados
Principio «two hands free» sí
Altura de trabajo 3,2 m
Ancho de la superficie de base 0,87 m
Profundidad base 1,63 m
Número de escalones, incluida la plataforma 5
Ancho de los escalones 600 mm
Profundidad de los escalones 200 mm
Altura de la plataforma 1,2 m
Ancho de la plataforma 600 mm
Profundidad de la plataforma 800 mm
Barra para rodilla sí
Barra para pie sí
Barandilla de plataforma sí
Altura de la barandilla de la plataforma 1.000 mm
Tipo de rueda rueda orientable
Freno de estacionamiento, rueda orientable sí
Número de rollos, rueda orientable 4 ud.
Número total de ruedas/rodillos 4 ud.
Diámetro exterior rueda 125 mm
Tipo de producto Escalera de tarima
Transitabilidad de un lado
Modelo peldaño nivel
Regulable en altura no
Plataforma disponible sí
Instalación fija no
Norma DIN EN 131-7
Capacidad de carga 150 kg
Peso 35 kg
Móvil sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 966220 5
EAN / GTIN 4003866419739
Número del fabricante 41973
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Ejecución:

Escalera con tarima, cómoda, con peldaños de 200 mm de profundidad (60° de inclinación de la escalera). Plataforma espaciosa (600 × 800 mm) con barandas de plataforma (1,00 m de altura) y listón para los pies y para las rodillas. Cuatros ruedas orientables con resorte ⌀ 125 mm (de ellas 2 con inmovilizador).

Norma:

DIN EN 131 - 7

Nota:

  • Pasamanos no incluidos en el volumen de suministro. Pedir adicionalmente con el n.° 966225.
  • El envío tiene lugar en componentes de fácil montaje. Suministro sin montaje.