{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nosilnost lestve | 150 kg | |
Višina platforme brez ograje | 1,2 m | |
Širina platforme | 600 mm | |
Globina platforme | 800 mm | |
Širina osnovne ploskve | 0,87 m | |
Globina osnovne ploskve | 1,63 m | |
Globina prečke/stopnice | 200 mm | |
Naklon stopnic | 60 stopinj | |
Število koles za zavijanje z zavoro | 2 | |
Število koles za zavijanje brez zavore | 2 | |
⌀ koles za zavijanje | 125 mm | |
Število stopnic vključno s platformo | 5 | |
z ograjo platforme | Da | |
Izvedba stopalne površine | Stopnica | |
Kolenska letev | Da | |
Pohodnost | enostranska | |
Masa | 35 kg | |
Standard | DIN EN 131-7 | |
Princip dveh prostih rok | Da | |
Vrsta izdelka | Podest |
Številka izdelka | 966220 5 | |
EAN/GTIN | 4003866419739 | |
Številka proizvajalca | 41973 |